Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Segmentovaný diamantový rezný kotúč pre stavenisko
Univerzálny, cenovo výhodný rezný kotúč na staveniská s dlhou životnosťou, ktorý možno použiť aj na oddeľovacie frézy na steny.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výnimočná cenová efektívnosť
Kotúč na staveniská predstavuje optimálnu rovnováhu funkčnosti a cenovej výhodnosti. 10 mm výška segmentu zabezpečuje dobrú prevádzkovú životnosť.
Zlepšené vlastnosti rezania
Odvetrávacie segmenty poskytujú lepší odvod tepla a odstraňovanie prachu v porovnaní s bežnými segmentmi.
- Diamantové rezné kotúče sa pri nadmerne vysokých otáčkach otupujú a pri nedostatočnej rýchlosti na okrajovom povrchu sa príliš rýchlo opotrebúvajú
- Ak sa stratí ľahkosť rezania (nastáva silné iskrenie), nabrúste kotúč pomocou rezania abrazívneho materiálu, napríklad pieskovca
- Väčšie prierezy obrobku rozrežte na niekoľko úsekov
- Pracujte bez tlačenia – hmotnosť stroja je dostačujúca. Väčší tlak zväčšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Napriek vysokej úrovni bezpečnosti tohto nástroja pri práci vždy používajte ochranné okuliare a oblečenie
- Riaďte sa informáciami na štítku (max. otáčky), obmedzeniami používania a bezpečnostnými pokynmi
- Smer šípky na kotúči sa musí zhodovať so smerom otáčania stroja
- Nepoužívajte na brúsenie bočnou stranou
- Používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu)
- Upnutie môže vykonať len vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, otestujte fungovanie)
- V prípade nesprávneho upnutia alebo používania brúsnych nástrojov alebo ich poškodenia hrozí nebezpečenstvo vážneho zranenia
- Obzvlášť vhodné pre starý betón, betón, vymývaný betón, jemne zosilnený betón, Poroton, hlinené tehly, betónové potrubia, zámkovú dlažbu, jemné kameninové tehly, drsný betón, vápennopieskové tehly
- Pre suché aj mokré rezanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!