V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dielenský čistič
Účinný ekologický čistiaci prostriedok s neutrálnym pH na čistenie podláh, strojov a zariadení s mimoriadne vysokou čistiacou schopnosťou.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Oleje a tuky nie sú emulgované, čistiaci prostriedok preniká do nečistôt a oddeľuje ich
- Obzvlášť šetrný k pokožke
- Neobsahuje AOX ani silikón
- Môže sa používať na všetkých štandardných povrchoch
Šetrný voči životnému prostrediu
- Biologicky odbúrateľný > 95 %
- Neobsahuje žiadne organické rozpúšťadlá
- Bez fosfátov alebo fosfátových zmesí
- Ťažké kovy sa nepohybujú vo vodných útvaroch
- Rýchle odlučovanie v odpadových vodách v súlade s testom B 5105 nemeckej ekologickej normy
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Môže sa používať manuálne alebo vo vysokotlakových zariadeniach na čistenie motorov, strojov, náradia a nástrojov, vozidiel, podláh všetkých druhov (okrem kobercov), vo veľkokuchyniach, obchodoch s mäsom, pekárňach atď.
Dielenský čistič zrieďte vodou podľa stupňa znečistenia. Znečistené plochy postriekajte čistiacim roztokom, nechajte pôsobiť a potom poutierajte alebo opláchnite. Čistiaci účinok sa zvýši, ak sa použije teplá voda.
Koncentrácie pri používaní:
- Podlahové čistiace zariadenia 3 – 10 %
- Vysokotlakové zariadenia 3 – 5 %
- Ručné čistenie 3 – 50 %
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!