Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Držiak na nalepovacie závažia na 5 kg rolke

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Držiak na nalepovacie závažia na 5 kg rolke

Vhodný na upevnenie na stôl alebo stenu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Umožňuje uloženie v blízkosti pracoviska



Kompaktná konštrukcia


  • Priestorovo úsporná montáž priamo na pracovnej stanici

  • Montáž si vyžaduje priestor len 8 x 16 cm


Poriadok a systém


  • Nemusíte hľadať potrebné závažia

  • Žiadne plytvanie vďaka riešeniu vo forme rolky

  • Rýchle a nekomplikované pracovné postupy vďaka uskladneniu v pracovnej stanici


Optimalizovaný kartón s meracou páskou na vonkajšej strane



Rolky uložené v kartóne


Úspora času, žiadne zdĺhavé rozbaľovanie



Prášková povrchová úprava pre náročné každodenné dielenské práce



Vhodný pre zinkové a oceľové závažia v rolkách (č. položky 083014 415 a 083014 735)



Dodáva sa bez upevňovacieho materiálu