V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
4 silné magnety so zadržiavacou silou max. 5 kg pre flexibilné použitie
Ideálny na upevnenie k zdvíhacím plošinám alebo boxom na náradie
Drží základné nástroje tam, kde pracujete
Napr. pneumatický skrutkovač, momentový kľúč a až štyri vložky zakladacieho kľúča
Upevnenia pokovené ponáraním na chránené
a bezpečné uloženie nástrojov
Robustný a odolný
- Oceľová konštrukcia s hrúbkou 1,6 mm
- Čierny povrch s vypáleným práškovým pigmetnom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!