Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Záves dverí VLB 100 3D IHV
Skrytý dverový záves pre plošne lícujúce dvere do 120 kg s integrovaným nastavením výšky na jednoduché zdvihnutie alebo spustenie dverí
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Pohodlné používanie a presné nastavenie závesov
- Závesy sú zarezané do bloku/slepého rámu/dreveného obklopného rámu/oceľového rámu a dverí a nie sú viditeľné, keď sú dvere zatvorené
- Umožňujú nastavenie v troch smeroch bez demontáže dverového krídla
- Bezúdržbové
Na montáž závesov a frézovacích šablón sú potrebné rezacie nástroje ∅ 24 mm a dorazové krúžky ∅ 30 mm.
Ak sú závesy nainštalované na drevených obklopných rámoch, vyžadujú sa samostatné upevňovacie dosky.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vhodné pre protipožiarne dvere a dvere so zvukovou izoláciou
Vhodné pre plošne lícujúce domové dvere s drevenými blokmi, drevenými obklopnými, oceľovými a hliníkovými rámami.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!