Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Záves dverí VLB 60 3D IHV
Skrytý dverový záves pre plošne lícujúce dvere do 100 kg s integrovaným nastavením výšky na jednoduché zdvihnutie alebo spustenie dverí
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Pohodlné používanie a presné nastavenie závesov
- Závesy sú zarezané do bloku/slepého rámu/dreveného obklopného rámu/oceľového rámu a dverí a nie sú viditeľné, keď sú dvere zatvorené
- Umožňujú nastavenie v troch smeroch bez demontáže dverového krídla
- Bezúdržbové
Na montáž závesov a frézovacích šablón sú potrebné rezacie nástroje ∅ 24 mm a dorazové krúžky ∅ 30 mm.
Ak sú závesy nainštalované na drevených obklopných rámoch, vyžadujú sa samostatné upevňovacie dosky.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vhodné pre plošne lícujúce izbové dvere, plošne lícujúce kúpeľňové dvere, plošne lícujúce vchodové dvere do bytov, plošne lícujúce dvere do budov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!