V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava elektrických izolačných pások 10 ks
Obsahuje všetky dôležité farby na bezpečnú izoláciu a označovanie počas realizácie elektroinštalačných prác.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Test VDE podľa normy DIN EN 60454-3-1 typ 5
- Bezpečnosť vďaka testovaným vlastnostiam
- Dielektrická pevnosť až do 40 kV
- Ťažko zápalné
Bezpečné a jednoduché používanie
- Odolné voči roztrhnutiu a opotrebovaniu
- Vysoký stupeň pružnosti a vysoká pevnosť lepidla
Trvalé vlastnosti materiálu aj pri meniacej sa teplote
Vysoká odolnosť voči zriedeným kyselinám a zásadám
Pásku chráňte pred priamym slnečným svetlom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na izolovanie, označovanie elektrických káblov, zabezpečovanie káblových zväzkov atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!