V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Elektrická vibračná brúska ESS 115-2 s univerzálnym upínacím systémom
Na upevnenie brúsneho papiera na suchý zips s rozmermi 230 x 115 mm a perforáciou s 10 otvormi a na upnutie brúsneho papiera bez adhézneho systému
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúca povrchová úprava po brúsení
- Kmitací systém s nízkou úrovňou vibrácií a dlhou životnosťou
- Dosahuje dokonalé výsledky brúsenia takmer bez akýchkoľvek drážok z brúsenia
Robustný upínací systém na všestranné použitie
- Univerzálny pripevňovací systém umožňuje používať brúsny papier so suchým zipsom alebo bez neho.
- Použitie brúsneho materiálu s hrúbkou až 10 mm
Integrovaná extrakcia prachu
- Kazeta na zber prachu s jednoduchým vyprázdňovaním
- Odsávanie prachu bez externého napájania a umývateľný polyesterový filter
Čistá práca
Prídavné odsávanie s bočnými extrakčnými kanálmi na brúsnej doštičke so suchým zipsom.
Silnejšie prichytenie pri pripájaní externých vysávačov
Univerzálne pripojenie systému odsávania s drážkou
Škodlivý prach (napr. piliny alebo prach z náterov) sa musí odsávať vysávačom so schválením pre prach triedy M. Na odsávanie takéhoto prachu je vhodný priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 45-M automatic, č. pol. 07011460.
Brúsenie dreva, sadry, plastov, neželezných kovov, oceľových plechov a pod.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!