Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Elektródy PinPuller®
Pružinové privarované elektródy v ťažnom bloku ma profesionálne odstraňovanie priehlbín v nenatieraných oceľových plechoch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Úsporná
Na rozdiel od zvlneného drôtu sa elektródy PinPuller® môžu privariť viac ako 1000-krát, šetria peniaze a zdroje
Rýchla
Elektródy PinPuller® sa privaria dvakrát rýchlejšie ako zvlnený drôt: Šetrí pracovný čas
Funkčná
Ťažný blok funguje podobným spôsobom ako medvedia laba a automaticky vyrovnáva priehlbiny: Profesionálne opravy
Optimálne rozdelenie sily
Privarované elektródy sa montujú veľmi tesne k sebe na ťažnom bloku (interval 10 mm): Vzhľadom na optimálne rozdelenie ťažných síl je vhodná na použitie na vysokopevných plechoch
Účinná a bez zvyškov
Zvárané spojenie sa zlomí skrútením elektród: Jednoduché odstránenie elektród bez zvyšku
Pred prvým použitím sa z hrotov elektród musí odstrániť mosadzný povlak pomocou pilníka.
Pri vytváraní oblúkov sa vonkajšie elektródy odpoja z plechu a ťahajú sa len vnútorné elektródy.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!