V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Elektródový manuálny zvárací invertor ESI 200
Malý, výkonný elektródový zvárací invertor pre všetky pracovné úlohy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Možné zváranie so všetkými elektródami
Technológia MicorBoost umožňuje zváranie so všetkými elektródami vrátane celulózovej. Jednoduché prepínanie medzi druhmi elektród.
Robustné
80 cm pádová bezpečnosť (v súlade s normou, min. 25 cm)
Možnosť prepínania
Možnosť prepnutia na zváranie TIG so zapaľovaním ContacTIG
Plynulý a jednotný oblúk
Regulácia sily oblúka
Bez prilepovania elektródy
Systém zabraňujúci prilepovaniu
Výnimočné zapaľovanie
Horúci štart
Flexibilné
Napájací zdroj (400 V) alebo generátor – optimálne vlastnosti zvárania aj s dlhými káblami alebo v prípade kolísania sieťového napätia.
Ľahký a kompaktný
5,5 kg pri 200 A (30 % času zapnutia)
Optimálny pre montážne aplikácie
Ochrana IP23 a označenie S
- Sila oblúka: Zvyšuje napätie oblúka v kritických situáciách. Zabraňuje vnikaniu strusky do taveninového kúpeľa a uhaseniu oblúka. Vďaka tomu možno spracovať aj elektródy s náročným zváraním.
- Horúci štart: Zabezpečuje spoľahlivé zapálenie elektródy. Energia horúceho štartu sa automaticky upraví podľa zvoleného zváracieho prúdu.
- Ochrana pred prilepením: Zabraňuje prilepeniu elektródy k obrobku automatickým znížením prúdu. Vďaka tomu sa elektróda neohrieva a zabraňuje sa vyparovaniu prvkov zliatiny.
Dokumentácia náhradných dielov v súlade s normou 2019/1784 – Požiadavky na ekologický dizajn zváracích zariadení. Príslušná dokumentácia je uložená v správcovi dielov Würth (https://pm.wuerth.com/index.php). V prípade ďalších otázok kontaktujte príslušného servisného zástupcu alebo zástupcu produktov a aplikácie.
Označenie: CE, S
Zvárací invertor TIG
Vhodný plyn: 100 % argón
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!