Excentrické kovanie 15
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Excentrické kovanie 15
Vhodné na hrúbku dreva 19 mm
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
- Vysoký stupeň stability, pretože sa spojovací čap vkladá cez spojovací prvok, čo zaručuje najlepšiu možnú plochu závitu a vďaka čomu môžete použiť vysoký uťahovací moment
- Vŕtaný otvor excentrického kovania: ∅ 15 mm
- Stredový čelný vŕtaný otvor: ∅ 8 mm
- Excentrické kovanie zo zinkového tlakového odliatku je možné uťahovať šesťhranným skrutkovačom veľkosti 4 alebo plochým skrutkovačom
- Na demontáž jednotky odskrutkujte excentrické kovania proti smeru hodinových ručičiek a odstráňte spojovacie prvky (ľahšie sa to robí, ak budete otáčať až po citeľné kliknutie)
Podlieha technickým zmenám.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!