V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka na konštrukciu okien, šošovkovitá zápustná hlava FBS
Oceľ, pozinkovaná (hrubá pasivačná vrstva), povrchová úprava Deltacoll, hlava PH. Triedený podľa valčekov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Objímka: PH2
- Špeciálny závit s ihlovým hrotom
- Priemer hlavy 7,0 mm
Zvýšená ochrana proti korózii
Počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS, 240 hodín bez výskytu červenej hrdze na korózii základného kovu.
Tepelná stabilita vrstvy na ochranu pred koróziou 150 °C
Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI).
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Na použitie v automatických strojoch, valčeková.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!