V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka na konštrukciu okien, zdvihnutá zápustná hlava FBS
Pozinkovaná oceľ, čierna (ZNBHL), hlava PH. Na použitie v automatických strojoch, triedené podľa valčekov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Špeciálny závit s ihlovým hrotom
- Priemer hlavy 7,0 mm
- Skrutka na konštrukcie okien na upevnenie spojok na plastových profiloch
Zvýšená ochrana proti korózii
Počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS, 360 hodín bez výskytu červenej hrdze na korózii základného kovu
Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI)
Triedený podľa valčekov
Triedené podľa priemeru hlavy
(Cudzie predmety > alebo <, napr. priemer hlavy, budú oddelené)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!