Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS®plus
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 1
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 2
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 3
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 4
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS<SUP>®</SUP>plus - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná frézovacia hlava, FEBOS®plus

Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná, doťahovací otvor AW. Na použitie v automatických strojoch, valčeková.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 4 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Metrický závit

  • Priemer hlavy 7,0 mm

  • Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)

  • Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)

  • Viacero záťažových závitov v prípade tenkých železných výstuží


Riziko núteného posunu v prípade veľkých vzdialeností medzi plastom a kovovou výstužou je minimalizované vďaka plochému metrickému závitu


Ak dôjde k nútenému posunu, hrot s vrtákom sa môže odlomiť alebo počas práce môže prasknúť skrutka.



Upnutie AW


  • Optimálny prevod síl

  • Žiadne vysúvacie sily

  • Dobré centrovanie

  • Rýchle umiestnenie
Upozornenie

Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.