Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná šošovkovitá hlava, FEBOS®plus
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka na okenné konštrukcie, samozávrtná, zápustná šošovkovitá hlava, FEBOS®plus
Oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná, doťahovací otvor AW. Na použitie v automatických strojoch, valčeková.
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
- Samorezný závit
- Priemer hlavy 7,0 mm
- Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)
- Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
Upnutie AW
- Optimálny prenos síl
- Žiadne vysúvacie sily
- Dobré centrovanie
- Rýchle umiestnenie
Upozornenie
Prečítajte si aj informácie na stránke s prehľadom.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!