V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Skrutka na okenné konštrukcie, samorezná, zápustná hlava Febos®Plus
Oceľ, pozinkovaná (hrubá pasivačná vrstva), povrchová úprava Deltacoll, hlava PH. Na použitie v automatických strojoch, triedené podľa valčekov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Závit do plechu
- Priemer hlavy 7,0 mm
- Samorezná skrutka na konštrukciu okien (konštrukcia plastových okien)
- Na spájanie plastových profilov s kovovou výstužou (max. 2,5 mm) a na upevnenie spojok na profiloch s kovovým vystužením (max. 2,5 mm)
Zvýšená ochrana proti korózii
Počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227-NSS, 240 hodín bez výskytu červenej hrdze na korózii základného kovu.
Vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu Cr(VI)
Triedený podľa valčekov
- Triedené podľa priemeru hlavy
- (Cudzie predmety > alebo <, napr. priemer hlavy, budú oddelené)
- Nastavenie stroja musí zodpovedať skrutke.
- Faktory, ktoré treba vziať do úvahy, sú:
- Plastový materiál a geometria
- Oceľ a trieda ocele
- Axiálny tlak
- Otáčky stroja
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!