Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fréza na drážky do muriva MSF 40
Fréza na drážky do muriva MSF 40 - 1
Fréza na drážky do muriva MSF 40 - 2
Fréza na drážky do muriva MSF 40 - 3
Fréza na drážky do muriva MSF 40 - 4
Fréza na drážky do muriva MSF 40 - 5
Fréza na drážky do muriva MSF 40 - 6
Fréza na drážky do muriva MSF 40 - 7

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Fréza na drážky do muriva MSF 40

Mimoriadne výkonná oddeľovacia fréza na steny s 1 900 W motorom vrátane dvoch 125 mm diamantových rezných kotúčov

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Rýchly postup práce pri vysokom výkone


Mimoriadne výkonný 1 900 W pohon s klznou spojkou umožňuje rýchly postup práce pri vysokom výkone.



Nastavenie hĺbky bez použitia nástroja


Zvieracia páka umožňuje nastavenie hĺbky bez použitia nástroja a šetrí čas.



Veľmi pevné prevedenie a antistatický účinok


Kryt z hliníkového tlakového odliatku zabezpečuje vysoký stupeň pevnosti a antistatické vlastnosti.



Mimoriadne ergonomická s ľahkou manipuláciou


Stĺpik a oblúkové rukoväte zabezpečujú dobre ergonomické vlastnosti a optimálnu manipuláciu pri práci vo vodorovnej aj zvislej polohe. Spínač je možné uzamknúť na účely poskytnutia podpory a väčšieho pohodlia pri práci.



Jemné práce


Prídavné valčeky podporujú efekt bočného naklonenia a umožňujú presné vedenie stroja



Ochrana proti opätovnému rozbehu


Ochrana proti opätovnému rozbehu zabraňuje neúmyselnému zapnutiu po prerušení napájania

Upozornenie

Škodlivý prach (napr. kremenný prach) sa musí odsávať vysávačom so schválením pre prach triedy M. Na odsávanie takéhoto prachu je vhodný priemyselný vysávač na mokré a suché vysávanie ISS 40-M automatic, č. pol. 07011430.