V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Samozávrtná skrutka s trúbkovitou hlavou
DIN 7500-1, veľká hlava, cementovaná oceľ (-O-), lamelové zinkovanie, strieborná, TXplus
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Závitotvárniaca skrutka s veľkou zápustnou hlavou na upevňovanie podlahových panelov k oceľovým podkladom
Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.
Drážkovací hrot nie je vhodný na montáž. Dĺžka drážkovacieho hrotu je 5XP (P = stúpanie závitu, pri priemere M8 sa P = 1,25 mm).
Montáž podlahových panelov pre prívesy, nakladacie plošiny, sklady atď.
- Podlahový panel (drevené/viacvrstvové dosky) predvŕtajte použitím priemeru min. 9 mm
- V otvoroch v podlahovom paneli vytvorte zapustenie podľa veľkej zápustnej hlavy skrutky alebo určenej hĺbky zapustenia
- Predvŕtajte oceľový podklad pre drážku závitu M8
- Pri výbere priemeru vrtáka berte do úvahy pevnosť a hrúbku materiálu (odporúča sa priemer 7,2 mm)
Odporúča sa vykonať predbežné testovanie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!