V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca hmota na motory Silicone Special 250
Trvale pružná silikónová tesniaca hmota na motory a karosérie, krátkodobá odolnosť voči teplote 300 °C
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vulkanizovaný silikónový kaučuk
- Premosťuje veľké nerovnosti
- Spoľahlivé tesnenie, dokonca aj po niekoľkých rokoch vystavenia pôsobeniu vibráciám
- Vynikajúca priľnavosť a odolnosť voči chemickým látkam
- Nesteká ani sa neťahá
- Vytvorenie povrchového filmu už za niekoľko minút, miera vulkanizácie 1,5 mm/deň
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na utesňovanie plôch, medzier a trhlín v oddeľovacích spojoch, hlavách valcov, kľukových skriniach, vodných čerpadlách, chladičoch, nápravových rúrach, prírubách valcov (motocykle), puzdrách svetiel a smerových svetiel, zvarov atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!