V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Infračervený laserový teplomer
Na bezkontaktné meranie povrchových teplôt s integrovaným laserovým ukazovadlom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ergonomický, praktický a vhodný na rôzne aplikácie
Jednoduché meranie teploty v priebehu pár sekúnd
Dvojbodový laserový lúč umožňuje presnejšie nastavenie bodu merania
Spoľahlivé a presné meranie
Výnimočne úzka meracia špička 12:1
Užšia meracia špička poskytuje presnejšie výsledky merania (napr. pri vzdialenosti 12 cm je priemer merania 1 cm)
Digitálne nastavenie úrovne emisií
Variabilné nastavenie medzi 0,1 a 1,0 (výrobné nastavenie 0,95)
Umožňuje prepínanie medzi stupňami Celzia a stupňami Fahrenheita
Eliminuje komplikované konverzie
S integrovaným osvetlením displeja
Zobrazenie výsledkov s jedným desatinným číslom
Nastaviteľný alarm pre extrémne vysoké alebo nízke teploty
V rozsahu od –50 °C do +650 °C
Infračervený laserový teplomer sa dodáva v praktickom puzdre, ktoré možno upevniť na opasok.
Opakovateľnosť
- –50 °C až +20 °C/–58 °F až +68 °F: +/–1,3 °C(2,3 °F)
- +20 až +650 °C/+68 až +1 202 °F: +/-0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
Tolerancie merania
- –50 °C až +20 °C/–58 °F až +68 °F: +/–2,5 °C(4,5 °F)
- +20 až +300 °C/+68 až +572 °F: +/–1 %, 1 °C (1,8 °F)
- +300 °C až +650 °C/+572 °F až +1202 °F: ±1,5 %
Ak spúšťač nepretržite stláčate, prístroj vždy zobrazuje skutočnú teplotu všetkých meracích bodov. Po uvoľnení sa zobrazuje posledný výsledok merania.
Namierte merací prístroj na miesto, ktoré sa má odmerať.
Stlačte spúšťač. Laserové body naznačujú polohy merania a výsledky merania môžete odčítať z displeja. Čím sú polohy merania bližšie zamerané, tým sú výsledky presnejšie.
Po 5 sekundách sa prístroj automaticky vypne.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!