V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Trámový záves 2,0 mm
Jednodielny trámový záves s vnútornými krídlami na pripojenie nosníkov k stĺpikom na viditeľných miestach. Vhodný pre spoje drevo/drevo, drevo/betón alebo drevo/oceľ.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Nosníky pod jednoosovým zaťažením môžu byť spojené so stĺpikmi rovnakej šírky
- Krídla s uhlom dovnútra
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275, približne 20 µm, hrúbka 2,0 mm, v súlade s normou EN 10367:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA–09/0021
Pri navrhovaní spojov s dvojosovým zaťažením je na stĺpikoch nutné dodržiavať odstupy klincov od okrajov v súlade s predpisom EC5!
Priemer svorníkov/skrutiek môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Európske technické osvedčenie ETA–09/0021
Podlieha technickým zmenám!
Nosné spoje drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou na viditeľných miestach
Vhodné upevňovacie prvky:
- Rebrované klince podľa normy EN 14592: 4,0 × 40 až 100 mm.
- Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 v súlade s normou ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.
- Skrutky podľa špecifikácií výrobcu: d = 10, 12 mm.
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!