V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Leštiaci pás, jemný
Ideálny na odstraňovanie hrdze a čistenie, ako aj na odstraňovanie tesnení zo sivej liatiny
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nie je určený na hliník ani tlakové odliatky. Bez efektu pieskovania.
Bezpečnostné pokyny pre pneumatické zariadenie DBS 3500:
- 11 mm pásy sa smú používať iba pri maximálnom tlaku 5,2 baru
- 23 mm pásy sa smú používať iba pri maximálnom tlaku 6,2 baru
- V oboch prípadoch môže byť kontaktný tlak maximálne 500 g
Úzky leštiaci pás je navrhnutý špeciálne na odstraňovanie náterov z tvarovaných plôch a plôch s ostrými hranami s uhlom 90°.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!