V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Spojovacia zásuvka ADR kábla
Verzia ADR so 16 vstupmi/výstupmi, kompletná s príslušenstvom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Materiál puzdra: vodeodolný, plast
Prípojka: 10 závitových pripojení PG 9, 5 závitových pripojení PG13,5, 1 závitové pripojenie PG16 (od PG 9/PG13,5 do PG16 je možné vyvŕtať 4 otvory širšie)
Zatvárací mechanizmus: 2 pružinové spony alebo 4 skrutky
Upevnenie: 4 otvory 5,5 mm, vzdialenosť osí 65/110 mm
Obsah dodávky:
- Tesniace zámky 4 x PG 9, 2 x PG 13,5, 1 x PG 16
- 1 viacnásobná tesniaca vložka
- 4 skrutky 4 x 20 A2
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!