Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Spojovacia zásuvka ADR kábla
Spojovacia zásuvka ADR kábla - 1
Spojovacia zásuvka ADR kábla - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Spojovacia zásuvka ADR kábla

Verzia ADR so 8 vstupmi/výstupmi, bez príslušenstva

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Materiál puzdra: vodeodolný, plast

  • Zatvárací mechanizmus: 2 upevňovacie spony

  • Upevnenie: 2 otvory, 5,5 mm, rozstup osí 100 mm

  • 8 otvorov Ø 18,5 mm pre závitové spoje PG 11 (4 otvory je možné vyvŕtať širšie, od PG 11 do PG 13,5)