V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava strojových závitníkov HSCo, Multi Performance, priechodný otvor, DIN 371/376, M3 – M12, 7 ks
Obsahuje závitníky Multi Performance na priechodné otvory na všestranné použitie na takmer všetkých strojoch a materiáloch, ako sú bežné ocele, nehrdzavejúce ocele (napr. V2A, V4A), titán, žiaruvzdorné ocele a ocele s vysokou pevnosťou do 1 200 N/mm² a liate materiály. Vhodný taktiež pre neželezné kovy, ako je napr. hliník, hliníkové zliatiny, bronz a plasty. K dispozícii v systémovej kazete ORSY ®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Flexibilné použitie v akumulátorových skrutkovačoch a ručných, stĺpových a stojanových vŕtačkách
Polygónový hriadeľ zabraňuje prekĺznutiu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos výkonu a chráni skľučovadlo pred poškodením.
Vhodné na všeobecné aplikácie napr. v CNC obrábacích strojoch s klieštinovými alebo kompenzačnými skľučovadlami
Uchytenie priameho hriadeľa pomocou štvorhranu
Pre procesnú spoľahlivosť pri práci s takmer všetkými materiálmi
Novovytvorená geometria nástroja so znížením uhlom triesky a optimalizovaným uhlom chrbta a mikrogeometriou
Výnimočný výkon
- Až trikrát dlhšia životnosť v porovnaní so všetkými strojovými závitníkmi bez povrchovej úpravy od spoločnosti Würth
- Vynikajúci odvod triesok zabraňuje hromadeniu obrusovaných triesok
K dispozícii len od spoločnosti Würth
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Pri rezaní závitov je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých produktov.
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade to môže spôsobiť vznik triesok na rezných hranách alebo poškodiť nástroj.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!