V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kazeta viacúčelových vrtákov MFD-S Plus, 7 kusov
Tieto viacúčelové vrtáky MFD-S sa môžu používať na vŕtanie do prakticky všetkých materiálov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi ostré rezné hrany zo spekaného karbidu so špeciálnymi diamantovými zárezmi na všetkých stranách
- Čisté a presné otvory aj pri vŕtaní cez niekoľko rôznych materiálov do jedného otvoru
- Veľmi vhodné na univerzálne použitie
- Vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia
- Vysoko presné bodové vŕtanie
- Vynikajúce výsledky vŕtania do kovov
Vynikajúci a rýchly odvod prachu z vŕtania
- Špeciálna povrchová úprava
- Patentovaný štvorkrokový profil
Upínací hriadeľ s funkciou zastavenia nárazu
Skrátené montážne drážky sú vhodné pre systém SDS-plus a zabraňujú použitiu príklepu v príklepových vŕtačkách, aj keď je príklepový mechanizmus omylom zapnutý, čím bránia poškodeniu vrtáka.
Testované spoločnosťou PGM
Vhodné na vŕtanie otvorov určených na ukotvenie, ktoré podliehajú schváleniu.
Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie!
- Rotačné vŕtanie do dlaždíc, plných tehál, strešných škridiel, dutých tehál, kameňa, mramoru, dreva, plastov, kovov atď.
- Montáž okien, vŕtanie do debnenia a vŕtanie do dutých tehál bez poškodenia pre bezpečné uchytenie kotvy atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!