V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava strojových závitníkov 14 ks. HSCo Multi Longlife, priech. ot. M3-M12
Pozostáva zo špičkových vrtákov MFD Vario a závitníkov na priechodné otvory Multi Longlife, každý s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma, a umožňuje spoľahlivé spracovanie a hospodárne obrábanie závitov pri sériovej výrobe z takmer všetkých materiálov, ako sú napr. bežná oceľ, nehrdzavejúca oceľ (napr. V2A, V4A), titánová, žiaruvzdorná a vysokopevnostná oceľ až do pevnosti 1 200 N/mm2 a liatiny. Vhodný taktiež na neželezné kovy, ako sú napr. hliník, hliníkové zliatiny, mosadz, meď a bronz. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špirálový vrták
- Viacvrstvová povrchová úprava Magma pre až 9x dlhšiu prevádzkovú životnosť v porovnaní so špirálovými vrtákmi bez povrchovej úpravy
- Exkluzívna špirála Vario pre nízke trenie a rýchle odstraňovanie triesok
- Špeciálne 4-povrchové brúsenie pre maximálnu schopnosť centrovania a špičkovú rýchlosť
- Špičkové charakteristiky vedenia a presnosť vďaka kombinácii dvojitej vŕtacej päty a jednoduchej vŕtacej päty
Strojový závitník
- Ideálny na náročné obrábanie a sériovú výrobu s vysokým počtom závitov
- Až 12-krát dlhšia životnosť a o 150 % vyššia rýchlosť rezania ako bežné strojné závitníky bez povrchovej úpravy
- Až 9-krát dlhšia životnosť a o 50 % vyššia rýchlosť rezania ako bežné strojné závitníky s povrchovou úpravou TiN
- Vynikajúci odvod triesok zabraňuje hromadeniu špón
- Viacvrstvová povrchová úprava Magma znižuje hodnoty trenia a zaisťuje nízky sklon k priľnavosti a optimálne odstraňovanie triesok
- Optimálna priľnavosť povrchovej úpravy a znížené riziko hromadenia triesok na nástroji
- Pre procesnú spoľahlivosť pri práci s takmer všetkými materiálmi
- Prídavok X pre dlhšiu prevádzkovú životnosť a vyššiu procesnú spoľahlivosť
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Pri vŕtaní a pri rezaní závitov je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva
- Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých produktov
Pred zmenou chodu závitníka musíte z vyvŕtaného otvoru odstrániť celý špirálový hrot nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!