V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kľúč na skriňové rozvádzače Mini 16 v 1
Univerzálny kľúč na skriňové rozvádzače a stupňovitý zakladací kľúč so 16 profilmi v jednom nástroji
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.












Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Kompaktná a ľahká konštrukcia
- Vhodný na použitie v stiesnených priestoroch
- Takisto ideálny na prívesky na kľúče
- Univerzálny kľúč vyrobený z tlakovo liateho zinku
- Zahŕňa reťaz, stupňovitý kľúč, adaptér a obojstranný hrot
Profily
- Štvorhranná násada: 6, 7 a 8 mm
- Trojhranná násada: 7, 8 a 9 mm
- Šesťhranná násada: 1/4 palca a 3 mm
- Dvojitý zub 3 – 5 mm
- Stupňovitý kľúč: 6, 7, 8, 9 a 10 mm
- Hrot: PH 2 a 1,0 x 7 mm
Napríklad pre skriňové rozvádzače, uzatváracie systémy pre prívody plynu, vody a elektriny, na kľučky na dverách, kľučky na oknách alebo na technické inštalácie v budovách, ako sú klimatizačné jednotky/vetracie systémy, uzatváracie ventily, sieťové ovládacie panely a pod.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!