V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava kombinovaných závitníkov HSCo SMART STEP, 6 ks
Prémiový kombinovaný závitník s technológiou SMART STEP na presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone, teraz aj na hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 2xD a pre takmer všetky materiály. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
3 v 1 – vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone
Žiadna výmena nástrojov, šetrí čas a náklady
Technológia SMART STEP
- Pracujte až o 100 % rýchlejšie než s bežnými kombinovanými závitníkmi
- Optimálne centrovanie aj pri práci na zaoblených povrchoch
- Mimoriadne presné kruhové otvory na dokonalú prípravu a zaistenie kvality následného rezania závitov
- Energeticky efektívne vŕtanie
Prémiový kombinovaný závitník, ktorý je okrem opracovania plechu vhodný aj pre hrubšie obrobky
Umožňuje vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín do dvakrát väčšej hĺbky v porovnaní s konvenčnými kombinovanými závitníkmi (2xD namiesto 1xD)
Prémiový kombinovaný závitník, ktorý je vhodný pre takmer všetky materiály
Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo
Výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými kombinovanými závitníkmi
Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo
Priechodný otvor závitu zodpovedá kalibru podľa normy ISO 2 (6H)
Novo vyvinutá generácia drieku s kombináciou 3 plôch a priameho drieku so štvorhranným profilom
Driek s 3 plochami zabraňuje otáčaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos výkonu a chráni skľučovadlo pred poškodením
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
K dispozícii len od spoločnosti Würth
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Vhodný len pre závity v priechodných otvoroch
- Zapúšťanie v súlade s normou DIN 74-1 pre skrutky so zápustnou hlavou (v súlade s normou DIN 7991) nie je možné.
- Na používanie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami.
- Je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Vhodné pre priechodné otvory v neželezných kovoch, napríklad hliník a mosadz, a plastoch s hrúbkou materiálu do 2xD, pre ručné aj stacionárne aplikácie.
- Vhodné na obrábanie oceľových materiálov do 1 000 N/mm² a kovových odliatkov s hrúbkou materiálu do 2xD pre stacionárne aplikácie a s hrúbkou materiálu do 1,5xD pre ručné aplikácie.
- Vhodné na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí a titánu s hrúbkou materiálu do 1xD pre stacionárne aplikácie.
- Po dokončení vŕtania je dôležité výrazne znížiť rýchlosť otáčok pre rezanie závitu a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín.
- Je potrebné používať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Dbajte na to, aby ste pracovali kolmo. Rozhodne sa vyhnite nakláňaniu: Riziko poškodenia nástroja!
- Pred zmenou smeru chodu kombinovaného závitníka je nevyhnutné z vyvŕtaného otvoru vybrať všetky závity nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!