V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kompresor Power 50 L
Výkonný, odolný piestový kompresor s klinovým remeňom na flexibilné použitie v dielni
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nízka rýchlosť a tichý chod
Remeňové hnacie zariadenie
Dobrý výkon pri studenom štarte
Vysokokvalitný tlakový spínač s pretlakovým ventilom
Nastaviteľný pracovný tlak a dobrá kvalita vzduchu
Tlakový redukčný ventil s filtrom, manometrom a olejovým rozprašovačom
Zobrazenie tlaku v nádrži
Prídavný manometer
Ochrana proti prehriatiu motora
Integrovaná ochrana proti preťaženiu
Ideálny na mobilné použitie v dielni
- Riadiace kolieska s uzamykacou brzdou poskytujú manévrovateľnosť a bezpečnú stabilitu
- Pohodlná manipulácia vďaka pogumovanej ťažnej rukoväti a prídavnej rukoväti
Poriadok a bezpečnosť
Veľká ťažná rukoväť s integrovaným systémom na navinutie kábla
Rýchla a jednoduchá kontrola hladiny oleja
Piestový kompresor mazaný olejom s priezorom na kontrolu oleja
Neschválené na používanie v zdravotníctve, spracovaní potravín ani na plnenie dýchacích prístrojov. Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na používanie. Zariadenie bolo podrobené skúške prototypu.
Toto zariadenie slúži na výrobu stlačeného vzduchu pre nástroje poháňané stlačeným vzduchom na profesionálne využitie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!