V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Konzola ABS, zahnutá, flexibilná ABS, zahnutá
Zahnutá konzola pre 6 a 8 mm pohyblivý lanový systém
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Posuvná zahnutá konzola pre 6 mm a 8 mm lanové systémy, flexibilné ohnutie rukou na mieste od 0 do 180°.
Možno otáčať a ohýbať vo všetkých smeroch, čo znamená, že sa ideálne hodí na premostenie hrebeňov, výčnelkov, žľabov, striech s rôznym sklonom atď.
Plne posuvná.
Celá konzola je vyrobená z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele V4A, vrátane upevňovacieho materiálu.
Záhyby otočte v smere ohybu.
Používa sa pre lanový systém ABS II a IV.
Rýchla montáž, keďže lano možno jednoducho prevliecť pred ohnutím. Zahnutá konzola sa následne upraví rukou podľa okolností a požiadaviek príslušného pracoviska.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!