V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Upevňovací bod ABS Lock X SR betón
Miesto uchytenia pre upevnenie pomocou zástrčných hmoždiniek do betónových povrchov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Silná podpora pre betónové povrchy: Samostatný uväzovací bod ABS-Lock X-SR-B so základovou doskou (150 x 150 mm) a zváranou nosnou rúrou (priemer 42 mm). Zaisťovacie zariadenie jednoducho pripevníte k strešnej krytine alebo k fasáde pomocou 4 zástrčných hmoždiniek. Inštalačná hĺbka je iba 65 mm.
Vďaka dodatočnej výstuži je zaisťovacie zariadenie ABS-Lock X-SR-B ideálne vybavené na použitie v systémoch záchytných postrojov. Kotviace zariadenie môžete použiť na zaoblené prvky a koncové svorky – to vám umožní dokonale prispôsobiť systém stavbe. Je možné zvoliť rôzne dĺžky podpery od 300 mm do 800 mm. Okrem toho ponúkame špeciálny nástavec s dĺžkou 100 mm alebo 200 mm.
Systém ABS-Lock X-SR-B má všeobecné technické schválenie (abZ) Nemeckého inštitútu pre stavebnú techniku (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik) a je označený predpísaným číslom Ü. Môže byť zaťažený vo všetkých smeroch a je testovaný ako samostatný kotviaci bod pre súčasné použitie 3 osobami.
Bolo udelené všeobecné technické schválenie DIBt aj na montáž bodu ABS-Lock X-SR-B s klinovými kotvami. Táto verzia má označenie Ü.
K dispozícii aj s dĺžkami až do 1 500 mm.
- Dodržujte montážne špecifikácie abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Základová doska + zváraná nosná rúrka
- Betón ≥ C20/25
- Od montážnej hĺbky 65 mm
- vrát. sady na upevnenie z nehrdzavejúcej ocele
Vďaka základnej doske (150 x 150 mm) a zváranej nosnej rúrke (priemer 42 mm) ponúka upevňovací bod zvýšenú stabilitu na betónových povrchoch – od montážnej hĺbky iba 65 mm. Toto schválené zabezpečovacie zariadenie ľahko pripevníte pomocou 4 zástrčných hmoždiniek, ktoré sú súčasťou dodávky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!