V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotviaci bod ABS pre drevené debnenie s podpernou trubkou Lock-X-H-16-SR
ABS Lock H 16 s podpernou trubkou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kotviaci bod z nehrdzavejúcej pre drevené debnenie, testovaný v súlade s normou STN EN795 pre súčasné používanie 3 osobami, norma GP 200 x 200 mm, súčasťou je upevňovací materiál: 16 ABS špeciálnych skrutiek z nehrdzavejúcej ocele
Pre drevené debnenie s OSB panelmi s hrúbkou 18 mm alebo drevenými panelmi s hrúbkou 24 mm, dá sa používať aj ako podpera pre lanové systémy.
Naskrutkuje sa priamo do dreveného debnenia 16 skrutkami.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!