V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krepová krycia páska odolná voči teplu +110 °C
Krepová papierová lepiaca páska odolná voči teplu na profesionálne maliarske práce, pri ktorých sa používajú všetky komerčne dostupné lakové a náterové systémy na báze vody, ktoré obsahujú rozpúšťadlá. Vhodná taktiež na maliarske práce, pri ktorých sa využíva sušenie v peci.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Odolnosť voči teplotám až do +110 °C
Ideálne aj na lakovacie práce, ktoré vyžadujú vypaľovanie v peci.
Papierová podložka odolná voči latexu
Vhodná na lakovacie práce, pri ktorých sa používajú všetky komerčne dostupné lakové a náterové systémy na báze vody a rozpúšťadiel. Ideálna aj na mokré brúsenie.
Výnimočná pevnosť lepenia a elasticita
Zaručuje skvelú priľnavosť na všetkých hladkých povrchoch v stavebníctve a automobilovom priemysle, napr. na lakované kovové povrchy, sklo, chrómované diely, gumu. Pásku možno ihneď po lakovaní opäť strhnúť. Nezanecháva žiadne zvyšky. Páska dobre priľne k lepenému povrchu aj po mokrom brúsení alebo vypaľovaní v peci.
Možno označiť
Páska je ideálna na označovanie kartónových krabíc, plechoviek atď.
Páska sa musí odstrániť ihneď po zaschnutí náteru alebo laku, aby sa zaručilo odstránenie bezo zvyškov. Lepiaca páska nie je odolná voči UV žiareniu, a preto nie je vhodná pre vonkajšie aplikácie.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Lakovacie práce na karosérii a pre laky, ktoré vyžadujú vypaľovanie v peci Na krytie pri lakovaní, na upevnenie krycieho papiera, na označovanie kartónových krabíc a plechoviek atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!