Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krimpovací konektor zmršťovaný teplom, prstencový konektor HIGH-END
Prstencový konektor s kontrolným otvorom, trubička zmrštiteľná teplom Crystal ClearTM na optimálne vizuálne sledovanie pripojenia.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vyhotovenie s dlhým hrdlom
Bez negatívneho vplyvu na kontakty v dôsledku trubičky zmrštiteľnej teplom
O 40 % rýchlejšie zmrštenie
Šetrí čas
Nízka teplota zmrštenia len +300 °C
Nízke riziko poškodenia konektora a izolácie káblov
Vyhnite sa bodovému prehriatiu teplom zmršťovaného obalu.
Súlad s normou RoHS
Spoje odolné proti prachu a vlhkosti. Dobrá až vynikajúca odolnosť proti benzínu, akumulátorovej kyseline, nafte, motorovému oleju, nemrznúcej zmesi, brzdovej kvapaline, 5 % soľnému roztoku, izopropylalkoholu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!