Tesársky kufrík 34 ks
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesársky kufrík 34 ks
Vysoko kvalitný, mobilný kufrík určený na použitie na staveniskách a v dielňach.
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
Organizované uloženie nástrojov
Na zavesenie kufríka nad pracovný stôl
Kufrík je prenosný, aj keď je otvorený
Prachotesná a uzamykateľná verzia
Obsah: 34 ks
- 1 jedno stolárske kladivo 230 g, jedno 400 g
- 1 priebojník Ø 2 mm, jeden Ø 4 mm
- 1 pár 2C kombinovaných klieští, 180 mm
- 1 pár štiepacích klieští, 180 mm
- 2 skrutkovacie svorky 160 x 80 mm
- 1 japonská píla, 240 mm čepeľ
- 1 z každého 2C skrutkovača PZ 1; PZ 2; 1.2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm
- 1 z každého dláta na drevo so skosenou hranou 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 plochý ručný pilník, rez 2, 200 mm
- 1 rašpľa, polkruhová, rez 2, 200 mm
- 2 drevené rukoväte pilníka, 120 mm
- 1 vodováha, 60 cm
- 1 presný uholník, 250 mm
- 1 presný úkos, 300 mm
- 1 rámová píla, 250 mm
- 1 plochý sekáč, 25 x 200 mm
- 1 box s hrotmi a držiakmi hrotu PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- 1 korkový brúsny blok, 100 x 60 x 40 mm
- 1 štvorhranný výstružník, 6 x 100 mm
- 1 2C orezávač, 18 mm čepeľ
- 1 špachtľa, 32 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!