V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Laminátová stredová svorka Klick
Pre fotovoltaické moduly bez rámu (laminátové moduly)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Certifikované spoločnosťou First Solar, Calyxo a Q-Cells
Plne predmontované
Stredovú svorku možno zacvaknúť priamo na montážnu lištu bez akýchkoľvek prípravných prác.
Okamžité výhody
- Rýchla montáž
Vopred zmontované všetky komponenty systému a inovatívny naklikávací systém upevnenia výrazne skracujú čas montáže.
- Maximálna flexibilita
Stredové a koncové svorky a strešné háky majú nastaviteľnú výšku, vďaka čomu sú dostatočne flexibilné pre všetky bežné moduly a typy striech.
- Dlhá prevádzková životnosť
Všetky komponenty systému sú vyrobené z vysokokvalitného hliníka alebo nehrdzavejúcej ocele A2 a zabezpečujú vysokú úroveň odolnosti voči korózii.
- Optimálna prispôsobiteľnosť
Teleskopický prvok umožňuje položenie systému s milimetrovou presnosťou. Časovo náročné rezanie montážnych líšt na správnu veľkosť už nie je vôbec potrebné.
- Maximálna bezpečnosť
Upevňovací systém spĺňa požiadavky normy DIN 1055.
Vhodná len na priečnu montáž!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!