V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
1-zložkové lepidlo na okná Ultimate
Vysokokvalitné 1-zložkové lepidlo na sklá pre všetky typy vozidiel, ktoré sa môžu používať v každom ročnom období
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Môže sa používať takmer v každom ročnom období
- Čas odjazdu vozidla s airbagom po oprave už po 1 hodine pri teplote prostredia od –10 °C do +35 °C
- Čas odjazdu pre väčšie vozidlá si pozrite v karte technických údajov
- Vhodné pre vozidlá s asistenčnými systémami vodiča
Testovaná bezpečnosť
- Čas odjazdu potvrdený pomocou nárazového testu a certifikátu TÜV v súlade s normou FMVSS208/212
- Spĺňa požiadavky výrobcov originálnych dielov vozidiel (výrobcov originálneho vybavenia, výrobcov vozidiel)
- Vystužujúce lepidlo na sklá automobilov s vysokým modulom
- Vhodné pre integrované okenné antény, nevodivé
- Ideálne na hliníkové, horčíkové a hybridné karosérie, pretože zabraňuje kontaktnej korózii
Vozidlo neparkujte na plošinový zdvihák. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa geometrie prúžku lepidla poskytnuté výrobcom vozidla. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa aplikácie a časov odjazdu vozidla. Časy tvrdnutia a odvetrania závisia od teploty a vlhkosti prostredia.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vysokokvalitné 1-zložkové lepidlo na okná pre všetky typy vozidiel, ktoré možno používať v takmer každom ročnom období.
Materiál aplikujte v čistom pracovnom prostredí. Je dôležité výrobok používať spolu s priloženými komponentmi systému Würth, aby sa zaručila správna a bezchybná práca. Pri nanášaní sa musia dodržiavať pracovné pokyny dodané s výrobkom. Na čerstvo natreté povrchy sa musí aplikovať základný náter Varioprimer. Pred aplikáciou základného náteru Varioprimer musí byť povrchový náter úplne suchý. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!