Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lepidlo na karosériu Powerbond
Vysokopevná dvojzložková epoxidová živica na opravy karosérie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysokopevné epoxidové lepidlo
- Opravou sa obnoví pôvodná pevnosť a tuhosť
- Menej bodových zvarov
- Vyhovuje požiadavkám výrobcov automobilov
Technológia sklených častíc
Hrúbka vrstvy lepidla 0,7 – 1,2 mm je zaručená aj po intenzívnom stlačení
Vynikajúca stabilita
Lepidlo nevytečie ani na zvislých povrchoch (tixotropické lepidlo)
Vynikajúca ochrana proti korózii
- Obnovuje pôvodnú protikoróznu odolnosť
- Zabraňuje vzniku znakov hrdzavenia v bodoch zvaru
Môže sa zvárať
Môže sa hobľovať a natierať
Neobsahuje silikón ani VOC
Nevhodné na namáhané diely karosérie (napr. A-stĺpiky, pozdĺžne nosníky šasi atď.). Pri výmene dielov nelepte na viditeľných povrchoch, pretože sa môžu objavovať „tieňové čiary“. Produkt je nutné skladovať v podmienkach bez mrazu. Pri aplikácii pomocou akumulátorových alebo pneumatických vytláčacích pištolí sa odporúča používať najnižšie nastavenie/posuv, aby sa zabránilo deformácii kartuše.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Konštrukčné lepidlo na oceľ, hliník, nehrdzavejúcu oceľ a plasty vystužené sklenými vláknami (GFRP, CFRP). Na spájanie častí karosérie, ako sú blatníky, bočné steny, podbehy kolies, strešné panely a dverové panely.
Podklad musí znášať zaťaženie a musí byť čistý, suchý, odmastený a odhrdzený. Odstrániť treba aj zvyšky starého lepidla. Dodržiavajte pokyny na spracovanie. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!