Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lepidlo na tesniacu pásku EPDM
Špeciálne lepidlo s nízkym obsahom rozpúšťadiel na spoľahlivé, dlhotrvajúce prilepenie pások EPDM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúca materiálová kompatibilita
Formulácia s malým obsahom rozpúšťadiel znamená, že sa môže používať prakticky na všetkých bežných povrchoch v budovách, napr. aj na materiáli Styrodur.
Vysoká pružnosť
Keď sa používa s pružnými fóliami EPDM, optimálne sa kompenzujú pohyby budovy.
Dobré adhézne vlastnosti
Lepí sa aj na mierne vlhké (nie mokré) povrchy.
Nízky obsah rozpúšťadiel
Preto sa môže používať prakticky na všetkých bežných povrchoch v budovách, napr. aj na materiáli Styrodur.
Vynikajúca stabilita
Látka nevyteká z muriva.
Neobsahuje kyseliny, izokyanát ani silikón
Bez zápachu
Lepidlo na tesniacu pásku EPDM, lepidlo Flexband a lepidlo Flexband Plus sa nesmú dostať do kontaktu v mokrom prostredí. Lepidlo na tesniacu pásku EPDM nepoužívajte na povrchoch, ktoré boli vopred ošetrené butylovým alebo asfaltovým základným náterom. Vzhľadom na veľký počet rôznych systémov odporúčame vopred vykonať testy na asfaltových pásikoch.
Lepidlo na tesniacu pásku EPDM nie je vhodné na použitie na akváriách ani v akváriách, na lepenie na parotesné zábrany, paroizolačný materiál, na membrány obloženia striech ani na podklady z PMMA, PP, PE, PTFE (Teflon®) a na podklady ošetrené separačnými prostriedkami.
Testovací certifikát všeobecného stavebníctva P-BAY26-100848
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na prilepenie tesniacej pásky Würth EPDM na okná a ostenie dverí a ďalšie povrchy v budove. Môže sa použiť aj na mierne nerovné povrchy ostení. Typické podklady: Beton, Kalksandstein, Putz, Holz, PVC, Styrodur, Naturstein, Aluminium, Stahl, Zink, Kupfer, Glas, Fliesen, Keramik.
Príprava:
Musí sa otestovať kompatibilita podkladu s lepidlom.
Podklady musia byť tuhé, nerozrušené, musia byť čisté, suché a nesmie byť na nich prach ani mastnota. Úplne odstráňte separačné prostriedky, ktoré by mohli byť na povrchu. V prípade potreby použite základný náter Bond and Seal HaftPlus na kovy (obj. č. 089010061) alebo Bond and Seal HaftPlus na plasty/drevo/kameň (obj. č. 089010062).
Pre niektoré aplikácie, napr. v prípade ťažkého mechanického zaťaženia alebo viac ako priemerného zaťaženia vodou po stvrdnutí je potrebný základný náter.
Montáž:
Na povrch naneste lepidlo na tesniacu pásku EPDM a utrite ozubenou špachtľou. V závislosti od hrúbky fólie má byť šírka lepidla najmenej 40 mm na budovách a najmenej 30 mm na prvkoch s hrúbkou 1 mm v oboch prípadoch. Venujte pozornosť plánovaniu špecifikácií, ak sa vyžaduje lepenie na celej ploche. Ak sa fólie prekrývajú, zachovajte dĺžku prekrývania aspoň 10 cm.
Nalepte pásku EPDM na povrch a mierne pritlačte pomocou pritláčacieho valčeka (obj. č. 0693011750). Páska sa pri montáži nesmie napínať. Po pritlačení na film musí mať lepený spoj hrúbku najmenej 1 mm a musí byť úplne vyplnený lepidlom bez vzduchových bubliniek. Poloha pásky sa môže upraviť až do 30 minút po prilepení. Obsah otvorených nádob čo najskôr použite. Počas nanášania a vytvrdzovania zabráňte kontaktu s alkoholom, uhľovodíkmi, čistiacimi prostriedkami a rozpúšťadlami.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!