V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Leštidlo na rýchle prebrúsenie P10 Plus
Veľmi abrazívne leštidlo na vysoký lesk na rýchle odstraňovanie nedostatkov na čerstvých lakoch po opravách a stvrdnutých krycích lakoch
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Inovatívna prášková konzistencia z oxidu hliníka
- Mimoriadne vysoká miera obrúsenia a bezprecedentná úroveň lesku
- Jednoducho odstraňuje ryhy po brúsení od zrnitosti P1500
Hustá konzistencia
- Leštidlo nešpliecha
- Cenovo výhodné
- Malá prašnosť
- Žiadne namáhavé dočisťovanie priľahlých povrchov
Môže sa aplikovať manuálne a pomocou stroja
Na bežné a oderuvzdorné druhy lakov
Vhodné na použitie na starých aj nových lakovaných povrchoch
Neobsahuje silikón
Vzhľadom na chemické zloženie je tento leštiaci prostriedok bezpečný, keď sa používa podľa uvedených pokynov.
Za účelom dosiahnutia optimálnej kvality povrchu bez vzniku mikroškrabancov sa prostriedok Fast Grinding Polish Plus nesmie kombinovať s inými leštidlami alebo rozpúšťadlami. Nedodržanie týchto pokynov ruší platnosť záruky.
Pri teplote v rozsahu 15 – 25 °C. Pôvodné nádoby možno skladovať po dobu 24 mesiacov. Nádoby počas skladovania chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Pozrite si hárok s technickými údajmi.
Lakované povrchy v automobilovom priemysle, námornom alebo drevárskom priemysle. Náterové farby na báze rozpúšťadiel, jednozložkové a viaczložkové systémy, náterové farby na báze vody, práškové povrchové úpravy, bezfarebné laky odolné voči poškriabaniu. Nie je vhodná na matné laky. Veľmi abrazívne leštidlo na vysoký lesk na rýchle odstraňovanie nedostatkov na čerstvých lakoch po opravách a stvrdnutých krycích lakoch, ako aj na leštenie odolných znakov po používaní na starých lakoch.
Príprava na lakovanie: Usadený prach, ryhy po brúsení, pomarančová kôra, nedokonalosti v nátere
Pred použitím dobre pretrepte. Povrch leštiaceho kotúča rovnomerne navlhčite pastou a malé množstvo naneste aj na povrch, ktorý sa má leštiť. Leštiaci kotúč priložte rovno na leštené miesto a spustite stroj. Aplikujte primeraný tlak pri otáčkach 1 500 – 2 000 ot./min. Plochu leštite, kým sa stopy po brúsení alebo nedokonalosti náteru neodstránia. Pracujte po častiach! Zvyšky leštidla odstráňte utierkou z mikrovlákien. Všetky zostávajúce šmuhy odstráňte antihologramovým leštidlom P30 Plus.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!