Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Leštiace podložky
Leštiace podložky v rôznych triedach drsnosti
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Maximalizovaný efekt s minimálnym opotrebovaním
Drážkovanie (pavučinová štruktúra) povrchu výrazne zväčšuje povrchovú plochu. To umožňuje oveľa intenzívnejšie leštenie, čím sa dosahuje vyššia rýchlosť odstraňovania a zvyšuje sa výkon abrazívnych leštiacich zŕn.
Pena s otvorenými pórmi pre rovnomernú rýchlosť odstraňovania a maximálnu dĺžku používania.
Leštiace podložky sú vyrobené z vysokokvalitnej peny s otvorenými pórmi. Štruktúra s otvorenými pórmi a ryhovaný povrch umožňujú ideálne rozptýlenie tepla vznikajúceho počas leštenia.
Väčšia flexibilita na akomkoľvek tvare karosérie
Vďaka zaobleným hranám sa leštiace podložky prispôsobia akémukoľvek tvaru alebo zaobleniu vozidla a vďaka inteligentnej geometrii zabraňujú novému poškodeniu laku.
Harmonické vyleštenie
Priemer 145 mm a 170 mm vytvára vŕtací otvor pre rýchle, pohodlné a dokonalé centrovanie.
Jednoduché používanie
Leštiace podložky sa ľahko odstraňujú z páskovej platne vďaka skoseniu hrany na okraji pásky.
Mäkký leštiaci kotúč (oranžový) na dokonalú povrchovú úpravu, utesňovanie alebo na jednoduché odstraňovanie šmúh a hologramov. Stredne tvrdý leštiaci kotúč (modrý) na efektívnu prípravu lakovaných povrchov a čiastočné odstraňovanie jemných rýh po brúsení. Mimoriadne tvrdý leštiaci kotúč (zelený) pre maximálnu rýchlosť odstraňovania s minimálnym prenosom tepla
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!