Nástroj na osadzovanie stroja
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nástroj na osadzovanie stroja
Na rýchle a presné osadenie fixačných kotiev Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8–M16) a W-FAZ pomocou vŕtacieho kladiva
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
Štandardné upnutie SDS-plus na jednoduché použitie
Vhodný pre všetky vŕtacie kladivá Würth s upnutím SDS-plus
- Osobitne vhodný pre úsporné inštalácie vo veľkom
- Rovnomerný, optimálny prenos zaťaženia – minimálne úsilie pri zasúvaní
- Kónický držiak ideálne prispôsobený spojovaciemu závitu fixačnej kotvy na precízne, stredové vkladanie kotvy
- Skrátenie času osadzovania
- Ideálny aj na montáž nad hlavou a ťažko dostupné nadstavce (napr. zábradlia/visiace potrubia)
- Vysokokvalitná oceľ je zárukou dlhej životnosti
Vhodné kotvy | ||
Popis produktu | Označenie | Rozmery |
02.5 | Fixačná kotva W-FAZ/S | M8 – M16 |
02.6 | Fixačná kotva W-FAZ/A4 | M8 – M16 |
11.1 | Fixačná kotva W-FA/S | M8 – M16 |
11.1 | Fixačná kotva W-FA/žiarovo galvanizovaná | M8 – M16 |
11.2 | Fixačná kotva W-FA/A4 | M8 – M16 |
Kotvy HCR dostupné na špeciálnu objednávku |
Oblasť použitia
- Môže sa používať pre kotvy veľkosti M8 až M16
- Nasaďte osadzovací nástroj na vŕtacie kladivo Würth s upnutím SDS-plus
- Nasaďte držiak osadzovacieho nástroja na závit fixačnej kotvy a mechanicky vložte kotvu do predvŕtaného a očisteného otvoru
- Upevnite kotvu stanoveným uťahovacím momentom pomocou momentového kľúča (pozrite si produktové informácie ku kotve)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!