V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Utierka z mikrovlákna BASIC
Mikroaktívna utierka ideálna na čistenie a údržbu vozidiel
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúci čistiaci účinok
- Za sucha
Priťahuje prachu statickou elektrinou
- Za mokra
Odstraňovanie hrubej a mastnej špiny
Čistí bez použitia čistiacich prípravkov
- Šetrí náklady
- Nízky vplyv na životné prostredie
Bez obšívky
Nezanecháva škrabance
Dá sa prať v práčke pri teplote do 60 °C
- Neperte s avivážnym prostriedkom
- Po použití vysušte na vzduchu
Možno prať pri teplotách do 60 °C (nepoužívajte aviváž)
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Ideálna na detailné čistenie a starostlivosť o vozidlá a na leštenie. Keď je suchá, statický náboj utierky priťahuje prach a jemné nánosy ako magnet. Po navlhčení pred použitím možno utierku použiť na odstránenie hrubých nečistôt a mastnoty.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!