V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Biomatic 2.0, mobilný čistič dielov
Mobilný bezrozpúšťadlový odmasťovací systém Würth BIOMATIC s nosnou kapacitou 150 kg.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mobilná verzia
- Umožňuje presúvanie v priestoroch dielne a umiestnenie čo najbližšie k dielom, ktoré sa majú vyčistiť
Vnútorné rozmery nádoby: D67 x H58 x V17 cm
- Vybavené čistiacimi kefami
- Odtoková časť nádoby je vybavená 200-mikrónovým sitkom
Pracuje s inovatívnou bioremediačnou technológiou (mikroorganizmy premieňajú tuk na CO₂ a vodu)
- Neobsahuje rozpúšťadlá
- Menej škodlivé pre prostredie
- Bez emisií VOC
Nehorľavá, bezpečná odmasťujúca kvapalina
- Žiadne nebezpečenstvo pre používateľa
- Znížené požiadavky na osobné ochranné prostriedky
Kvapalina sa zahrieva na teplotu 42 °C
- Efektívnejšie čistenie
- Pohodlnejšie používanie
Výrazné zníženie nákladov používateľa
- Bez mesačnej servisnej zmluvy
- Bez nákladov na likvidáciu odpadu
Úspora energie vďaka zabudovanému režimu ECO
Dodávané s jedným biologickým sitkom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!