V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Montážne príslušenstvo Pre 3D závesy
Pre 20 mm záves s 2 čapmi na rámovej časti
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Príslušenstvo na montáž na použitie s 3-D závesmi Ø20 mm
Vŕtacia šablóna nedisponuje priestorom v hornej polodrážke.
Pre mäkké drevo, ako je jedľa, borovica, smrek atď., odporúčame použiť vrták Ø 8,3 mm.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vhodné pre drevené domové dvere s polodrážkou
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!