Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Zabudovaná zásuvková lišta ST1
Zabudovaná zásuvková lišta ST1 - 1
Zabudovaná zásuvková lišta ST1 - 2
Zabudovaná zásuvková lišta ST1 - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Zabudovaná zásuvková lišta ST1

Na zapustenú inštaláciu v kuchyni, kancelárii, obývačke a nábytku na médiá

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
  • Výsuvná viacnásobná zásuvka, strieborná, eloxovaný hliníkový profil s 3 zásuvkami (uhlové 60°).
  • S 3,0 m sieťovým pripojovacím káblom a zástrčkou
  • Pre pracovné dosky s max. hrúbkou dosky 50 mm
  • Inštalačný otvor ∅ 102 mm
  • Zásuvky s ochranou proti dotyku
  • S robustným plastovým kolískovým vypínačom v striebornej farbe, strieborne lakovanou objímkou.

Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!