Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjačka autobatérií Easy 12 V – 6 A
Malý, výkonný systém nabíjania a testovania batérie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Plne nabíja aj hlboko vybité batérie
Táto nabíjačka nabíja všetky batérie úplne automaticky a šetrne až do maximálnej kapacity. Po nabití na plnú kapacitu sa nabíjačka automaticky prepne do režimu priebežného nabíjania, aby sa zabránilo samovybíjaniu.
Určuje úroveň nabitia a počiatočnú kapacitu batérie na základe nameraného napätia pri rozpojenom obvode
Stačí naštartovať vozidlo a otestovať výkon batérie.
Kontroluje funkciu alternátora
Na displeji sa zobrazuje, či je generované napätie v prípustnom rozsahu alebo mimo neho.
Dočasne nahrádza batériu ako napájacie zariadenie (funkcia uchovania údajov)
Ak sa autobatéria vyberie alebo vymení, uložené údaje (napr. nastavenia rádia, hodín a pod.) sa uchovajú.
Bezpečnostné prvky:
- Elektronická ochrana proti prepólovaniu
- Tepelná ochrana proti preťaženiu
- Bezpečnostné vypnutie
- Elektronická ochrana proti skratu
Odporúčaná technológia nabíjania používaná známymi výrobcami vozidiel: Porsche, Mercedes-Benz (automobily), Hyundai, Opel/GM
- Predvádzacie vozidlá s nízkou až strednou frekvenciou využívania zákazníkom
- Udržiavanie nabitia batérie ojazdených a skladových vozidiel
- Udržiavanie nabitia batérie na základných batériách
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!