V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjačka autobatérií
Výkonná nabíjačka batérií s technológiou aktívneho meniča na použitie počas diagnostiky a aktualizácií softvéru. Professional 6/12/24 V – 35 A
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výkonná nabíjačka batérií s technológiou aktívneho meniča na použitie v dielňach počas diagnostiky a aktualizácií softvéru.
Vhodná na použitie v dielňach pre osobné automobily, nákladné automobily, autobusy, motocykle, pohotovostné vozidlá, stavebné vozidlá a poľnohospodárske vozidlá. Vhodné pre všetky bežné typy batérií (bežné olovené kyselinové, olovené vápenné/strieborné batérie (AGM, MF), ako aj bezúdržbové olovené gélové batérie), batériu netreba odpájať od napájacieho systému vozidla.
Živý LCD displej
Jednoduchý displej na navádzanie používateľa a maximálna prevádzková bezpečnosť. Všetky funkcie a údaje o nabíjaní je možné jednoducho konfigurovať a prehľadne prečítať z displeja.
Automatická detekcia napätia
Nie je potrebné predvoliť napätie batérie (6, 12 alebo 24 V)
Robustné kovové puzdro s gumovou ochranou hrán
Veľmi stabilná a chránená pred poškodením laku
Diagnostika a aktualizácie softvéru
Počas diagnostiky a aktualizácií softvéru zásobuje vyrovnávací režim paralelné spotrebiče elektrickou energiou. Na tento účel nabíjačka dodáva batérií prúd až do 35 A.
Bezpečnostné prvky:
- Elektronická ochrana proti prepólovaniu
- Tepelná ochrana proti preťaženiu
- Bezpečnostné vypnutie
- Elektronická poistka
- Ochrana proti skratu
Obsah balenia:
- Nabíjačka Professional 6/12/24 V – 35 A
- Vrátane zásuvného nabíjacieho kábla (10 mm², dĺžka 2,5 m) s úplne izolovanými nabíjacími svorkami (80 A)
- Zásuvný sieťový kábel (dĺžka 2 m)
- Ochrana hrán
Odporúčaná technológia nabíjania používaná známymi výrobcami vozidiel: Porsche, Mercedes-Benz (vozidla aj nákladné vozidlá), Hyundai, Opel/GM, Fiat Group, nákladné vozidlá Renault, nákladné vozidlá Volvo, Scania, DAF, MAN
Diagnostika a aktualizácie
Počas diagnostiky a aktualizácie riadiacich jednotiek sú paralelné spotrebiče napájané energiou. Na tento účel nabíjačka dodáva prúd 35 A a napätie batérie 6 V, 12 V alebo 24 V sa vyberie dopredu automaticky.
Nabíjanie
Táto nabíjačka automaticky spustí proces nabíjania pri napätí batérie 2 V. Funkcia pripojenia a nabíjania umožňuje úplne automatické nabíjanie batérie vozidla a nabíjanie paralelných spotrebičov počas časovo obmedzených servisných úkonov.
Režim obnovenia
Tento režim regeneruje hlboko vybité batérie (desulfácia). Pri tomto procese sa využíva charakteristická krivka IUIoU, ktorú riadi mikroprocesor.
Výmena batérie
Záložný režim zaisťuje uchovanie všetkých používateľských nastavení vo vozidle pri výmene batérie.
Sieťový režim
Zaručuje externé napájanie bez batérie.
Výmena
Funkcia zálohovania údajov: Ak sa autobatéria vyberie alebo vymení, uložené údaje (napr. nastavenia rádia, hodín a pod.) sa uchovajú. Nabíjačka dočasne slúži ako zdroj napájania namiesto batérie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!