V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Záves s jedným kĺbom OBS 6
S viditeľným valčekom a funkciou aretácie v zatvorenej polohe, montáž pomocou klipov bez použitia náradia medzi misku a rameno závesu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
2D nastavenie
- Jednoduché nastavenie nábytkových dvierok
- Horizontálne nastavenie: -2 mm pomocou excentrického kovania
- Nastavenie výšky: +/- 2 mm pomocou štrbinového otvoru. Na úpravu výšky je potrebné odlomiť dva čapy pod euroskrutkou (typ B, priemer hlavy 9,0 mm)
Objednajte si jednu misku záves pre všetky modely závesov OBS 6 a OBS 8 samostatne
- Krytka hrany misky
- Vhodné pre rohový doraz alebo dvojitý doraz
Otváracie uhly 180°/230°/270°
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vhodné pre základný systém a súvislú konštrukciu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!